Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la saldatura a freddo della ghisa e per la riparazione di difetti di fusione
- Permette una facile lavorazione successiva del deposito di saldatura
- Buona resistenza alle fessurazioni
Classificazione:
- AWS A 5.15: ENiFe-CI
- ASME SFA 5.15: ENiFe-CI"
Caratteristiche meccaniche:
- Resistenza a trazione ≈ 350 N/mm2
- Allungamento A5 ≈ 5%
- Resilienza Charpy +20°C ≥ 31 J
- Durezza ≈ 170 HB
Particolarmente indicato per ghise dure, sferoidali, bianche e con basso contenuto di zolfo
Si usa in corrente continua con polo positivo o negativo alla pinza o in corrente alternata con tensione a vuoto di almeno 45V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.