Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Grande facilità d’impiego in tutte le posizioni, specialmente in verticale discendente
- Avanzamento veloce
- Notevole rendimento
- Scorie di facile asportazione
- Deposita cordoni piatti, uniformi e esteticamente belli, anche in posizioni difficili
Classificazione:
- AWS A5.1 E 6012
- EN ISO 2560-A E 42 0 RC 11
- Omologazioni: TÜV 18686
Caratteristiche meccaniche:
- Resistenza a trazione 500 - 640 MPa
- Allungamento A5d ≥ 20%
- Resilienza a 0°C Kv ≥ 47 J
Per saldare lamiere di medio e piccolo spessore, per qualunque genere di costruzione saldata e per tubazioni
Si usa in corrente alternata o continua con polo negativo (-) alla pinza. Da impiegare preferibilmente a contatto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.