Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elettrodo rutile - cellulosico

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elettrodo rutile - cellulosico

Punta colore blu

  • Norme: ISO 2560, DIN 1913, UNI 5132
  • American Welding Society (AWS): A 5.1: E 6013
  • Rivestimento: Rutilo
  • Resistenza alla tensione min: 470 N/mm²
  • Tenacità all'intaglio min su provino con intaglio a V: 63 J
  • Allungamento longitudinale min: 24 %

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Corrente min/max Corrente min Corrente max Numero UI
Prezzo/UI
098200225
300 mm 70-90 A 70 A 90 A
0982002325
350 mm 90-130 A 90 A 130 A
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
  • Grande facilità d’impiego in tutte le posizioni, specialmente in verticale discendente

  • Avanzamento veloce

  • Notevole rendimento

  • Scorie di facile asportazione

  • Deposita cordoni piatti, uniformi e esteticamente belli, anche in posizioni difficili