- Tpo scorrevolissimo di facile impiego che salda in tutte le posizioni
- Spruzzi quasi inesistenti, scorie che si staccano da sole
- Accensione e riaccensione molto facile
- Buone caratteristiche meccaniche
- Arco dolce e silenzioso
Classificazione:
- AWS A5.1 E 6013
- EN ISO 2560-A E 42 0 R 12
- Omologazioni: TÜV 18685
Caratteristiche meccaniche:
- Resistenza a trazione 500 - 640 MPa
- Limite di snervamento ≥ 420 MPa
- Allungamento A5d ≥ 20%
- Resilienza Charpy a 0°C Kv ≥ 47 J
Per tutte le costruzioni saldate mediamente sollecitate p. es. piccola e media carpenteria, e su metallo base di buona qualità e con poche impurità, ecc. Particolarmente idonei per serbatoi da saldarsi in una sola passata e per passate di riempimento e finitura
Si usa in corrente alternata o continua con polo negativo (-) alla pinza. Può lavorare anche a contatto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.