Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elettrodo rutile

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elettrodo rutile

Punta colore verde

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3
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
  • Tpo scorrevolissimo di facile impiego che salda in tutte le posizioni

  • Spruzzi quasi inesistenti, scorie che si staccano da sole

  • Accensione e riaccensione molto facile

  • Buone caratteristiche meccaniche

  • Arco dolce e silenzioso
Indicazione

Classificazione:


  • AWS A5.1 E 6013

  • EN ISO 2560-A E 42 0 R 12

  • Omologazioni: TÜV 18685


Caratteristiche meccaniche:


  • Resistenza a trazione 500 - 640 MPa

  • Limite di snervamento ≥ 420 MPa

  • Allungamento A5d ≥ 20%

  • Resilienza Charpy a 0°C Kv ≥ 47 J