Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elettrodo rutile speciale
L'elettrodo rutile universale che salda in tutte le posizioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Punta colore giallo
- Elettrodo universale di facile impiego che salda in tutte le posizioni
- Scorie di facile asportazione e pochissimi spruzzi
- Cordoni di ottimo aspetto
Classificazione:
- AWS A 5.1: E6013
- EN ISO 2560-A: E 42 0 RC 1 1
Caratteristiche meccaniche:
- Resistenza a trazione 470-520 N/mm2
- Limite di snervamento 400-450 N/mm2
- Allungamento 5 x d 24 - 26%
- Resilienza Charpy 20°≥ 60 J
Per saldare lamiere di piccolo e medio spessore. Particolarmente idoneo su diversi tipi di giunzione
Si usa in corrente alternata con polo negativo (-) alla pinza o in corrente alternata con tensione a vuoto di almeno 45V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.