Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elettrodo rutile speciale
L'elettrodo rutile universale che salda in tutte le posizioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Punta colore giallo
- Elettrodo universale di facile impiego che salda in tutte le posizioni
- Scorie di facile asportazione e pochissimi spruzzi
- Cordoni di ottimo aspetto
Classifiche:
- AWS A5.1 E 6013
- UNI 5132 E 44L2RC12R09
- ISO 2560 E 432R12
- DIN 1913 E 4322R(C)3
- FS CLASSE 2A
Caratteristiche meccaniche:
- Resistenza a trazione 470-520 N/mm2
- Limite di snervamento 400-450 N/mm2
- Allungamento 5 x d 24 - 26%
- Resilienza Charpy 20°≥ 60 J
Per saldare lamiere di piccolo e medio spessore. Particolarmente idoneo su diversi tipi di giunzione
Si usa in corrente alternata con polo negativo (-) alla pinza o in corrente alternata con tensione a vuoto di almeno 45V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.