Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elettrodo rutile speciale

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elettrodo rutile speciale

L'elettrodo rutile universale che salda in tutte le posizioni

  • American Welding Society (AWS): A 5.1: E 6013
  • Resistenza alla tensione min: 470 N/mm²
  • Tenacità all'intaglio min su provino con intaglio a V: 60 J
  • Allungamento longitudinale min: 24 %

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Corrente min/max Norme Corrente min Numero UI
Prezzo/UI
0982010325
350 mm 90-130 A ISO 2560, DIN 1913, UNI 5132 90 A
1 pz.
098201025
300 mm 60-100 A ISO 2560, DIN 1913 60 A
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
  • Punta colore giallo

  • Elettrodo universale di facile impiego che salda in tutte le posizioni

  • Scorie di facile asportazione e pochissimi spruzzi

  • Cordoni di ottimo aspetto