Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente igienizzante abitacolo spray
Trattamento igienizzante elimina odori in soluzione idroalcolica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con la sua azione polivalente, deterge, igienizza, elimina i cattivi odori e rilascia un piacevole profumo all’interno dell’abitacolo di autovetture, camion, camper, mezzi adibiti al trasporto pubblico e ambienti in genere
- Elimina i cattivi odori che si generano nell’impianto dell’aria condizionata
- Deterge e igienizza le superfici con le quali si viene a contatto quotidianamente all’interno dell’abitacolo
- Può essere utilizzato su sedili, tappetini, volante, leva del cambio, interni porta, filtro antipolline ecc.
In presenza di tessuti delicati come imbottiture e rivestimenti, si consiglia di effettuare dei test preliminari su un punto nascosto. Non utilizzare su pelle o pelle scamosciata
Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare da una distanza di 20/30 cm o liberamente nell’abitacolo evitando di respirare il prodotto, chiudere le porte, attendere 5-10 minuti e aerare l’abitacolo prima di accedervi. Se applicato sulle superfici passare con un panno pulito
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.