Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Detergente igienizzante abitacolo spray
Trattamento igienizzante elimina odori in soluzione idroalcolica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Con la sua azione polivalente, deterge, igienizza, elimina i cattivi odori e rilascia un piacevole profumo all’interno dell’abitacolo di autovetture, camion, camper, mezzi adibiti al trasporto pubblico e ambienti in genere
- Elimina i cattivi odori che si generano nell’impianto dell’aria condizionata
- Deterge e igienizza le superfici con le quali si viene a contatto quotidianamente all’interno dell’abitacolo
- Può essere utilizzato su sedili, tappetini, volante, leva del cambio, interni porta, filtro antipolline ecc.
In presenza di tessuti delicati come imbottiture e rivestimenti, si consiglia di effettuare dei test preliminari su un punto nascosto. Non utilizzare su pelle o pelle scamosciata
Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare da una distanza di 20/30 cm o liberamente nell’abitacolo evitando di respirare il prodotto, chiudere le porte, attendere 5-10 minuti e aerare l’abitacolo prima di accedervi. Se applicato sulle superfici passare con un panno pulito
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.