Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elmetto Pro Tek Basic a 4 punti

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elmetto Pro Tek Basic a 4 punti

  • Misura min/max: 53 cm-62 cm
  • Casco per interni: 4 punti
  • Norma EN: 397
  • Condizioni per temperatura min: -30 °C
  • Materiale: PE - Polietilene

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Misura min/max Casco per interni Norma EN Numero UI
Prezzo/UI
0899200111
Bianco 53 cm-62 cm 4 punti 397
1 pz.
0899200112
Rosso 53 cm-62 cm 4 punti 397
1 pz.
0899200114
Blu 53 cm-62 cm 4 punti 397
1 pz.
0899200110
Giallo 53 cm-62 cm 4 punti 397
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
  • Struttura a rete/profilo per assorbimento dell’energia

  • Struttura resistente con calotta rinforzata

  • Guscio in polietilene (PE)

  • Protezione ottimale del collo

  • Gocciolatoio

  • Fori di ventilazione

  • Inserti da 30 mm per il montaggio della protezione udito/visiera di protezione

  • Fascia antisudore in materiale assorbente

  • Sottonuca

  • Regolazione a rotazione per una vestibilità ottimale