Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elmetto per elettricisti Pro-Tek
Elmetto per elettricisti senza ventilazione, testato e approvato fino a 440 V c.a. (EN397) e 1000 V c.a./1.500 V c.c. (EN50365).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Struttura a rete/profilo per assorbimento dell’energia
- Struttura resistente con calotta rinforzata
- Guscio in polietilene (PE)
- Protezione ottimale del collo
- Gocciolatoio
- Inserti da 30 mm per il montaggio della protezione udito/visiera di protezione
- Bardatura interna a 6 bande
- Fascia antisudore in materiale assorbente
- Sottonuca
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.