Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elmetto per elettricisti Pro-Tek

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elmetto per elettricisti Pro-Tek

Elmetto per elettricisti senza ventilazione, testato e approvato fino a 440 V c.a. (EN397) e 1000 V c.a./1.500 V c.c. (EN50365).

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Struttura a rete/profilo per assorbimento dell’energia

  • Struttura resistente con calotta rinforzata

  • Guscio in polietilene (PE)

  • Protezione ottimale del collo

  • Gocciolatoio

  • Inserti da 30 mm per il montaggio della protezione udito/visiera di protezione

  • Bardatura interna a 6 bande

  • Fascia antisudore in materiale assorbente

  • Sottonuca