Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elmetto di protezione Pro-Tek
Design robusto con rinforzo nella parte superiore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Struttura a rete/profilo per assorbimento dell’energia
- Protezione ottimale del collo
- Protezione occhi integrata; fissata permanentemente all’elmetto, ripiegabile quando necessario
- Gocciolatoio
- Fori di ventilazione
- Inserti da 30 mm per il montaggio della protezione udito/visiera di protezione
- Bardatura interna a 6 bande
- Fascia antisudore in materiale assorbente
- Sottonuca
- Regolazione a rotazione per una vestibilità ottimale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.