Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elmetto SH 3000 MULTI
Elmetto personalizzabile, ergonomico e multiuso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Visuale verso l'alto senza ostacoli grazie alla visiera corta
Bardatura in tessuto
- Personalizzabile individualmente
- Comodo involucro interno per elmetto EPS
Ottima vestibilità e sicurezza ottimale
- Sottogola a quattro punti di alta qualità
- Regolabile continuamente in altezza, estensibile verso il basso per proteggere il collo
- Posizione di utilizzo ottimizzata per una migliore ergonomia
Massimo comfort
- Involucro interno in polistirene con imbottitura morbida e fori di ventilazione
- Peso ridotto
Regolazione rapida e ottimale della larghezza grazie a una manopola per tirare e allentare la bardatura in tessuto
Facile da combinare con altre apparecchiature
- Gli inserti da 30 mm consentono il montaggio della protezione udito.
- Quattro grandi graffe di fissaggio per lampade a LED o occhiali a maschera
Testato secondo le normative:
- EN 12492 (elmetti per lavori in quota/da alpinismo) - carico di rottura del sottogola >500 N
- EN 397 (elmetti di protezione per l'industria) - carico di rottura del sottogola 150-250 N (adatto a temperature molto basse, protegge contro gli schizzi di metallo fuso (MM = metallo fuso), buona stabilità laterale (LD = deformazione laterale)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.