Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
23 articoli con 25 versioni trovati
Adattatore protezione udito per elmetto di sicurezza
Sottogola per lapplicazione della norma DIN EN 397
Facile applicazione e rimozione
Visiera di alta qualità in policarbonato per elmetti da ponteggio, antiappannamento e antigraffio
Adattatore pratico per lattacco di inserti auricolari e visiere allelmetto di protezione
Ideale per lavorare al freddo quando è richiesto un elmetto, che si insedia saldamente sul cappuccio.
Robusta fascia antisudore in pelle di alta qualità beige
Visiera ergonomica per la massima protezione
Pratico adattatore per il fissaggio delle semivisiere agli elmetti di protezione SH 3000
Protezione ottimale della zona del collo quando si lavora con gli elmetti SH 2000 e SH 3000.
Facile attacco di un tesserino o di un badge identificativo allelmetto di protezione
Visiera di protezione da arco elettrico di classe 1 fino a 4 kA
Visiera di protezione da arco elettrico di classe 2 fino a 7 kA
Pratico adattatore per il fissaggio di cuffie e/o visiere
Bordatura in tessuto di ricambio per elmetti di protezione SH 3000
Protezione ottimale in combinazione con lelmetto di protezione SH 3000
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Sottogola per l'applicazione della norma DIN EN 397