Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Elmetto di sicurezza SH 3000 MULTI

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elmetto di sicurezza SH 3000 MULTI

Elmetto personalizzabile, ergonomico e multiuso

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Visuale verso l'alto senza ostacoli grazie al frontalino corto dell'elmetto di protezione



Bardatura in tessuto


  • Regolabile

  • Comoda calotta interna in EPS


Ottima vestibilità e sicurezza


  • Sottogola a quattro punti di alta qualità preassemblato in conformità alla norma EN 12492

  • Regolabile in altezza, estensibile verso il basso per proteggere il collo

  • Vestibilità ottimizzata per una migliore ergonomia


Elevato livello di comfort


  • Calotta interna in polistirene con imbottitura morbida e fori di ventilazione

  • Peso ridotto


Regolazione rapida e ottimale della larghezza tramite ghiera



Buona compatibilità con altri dispositivi


  • Gli inserti da 30 mm consentono il montaggio della protezione udito.

  • Quattro grandi graffe di fissaggio per lampade a LED o occhiali a maschera


Testato secondo le normative:


  • EN 12492 (elmetti da alpinismo) - carico di rottura del sottogola >500 N

  • EN 397 (elmetti di protezione per l'industria) - carico di rottura del sottogola 150-250 N (adatto a temperature molto basse, protegge contro gli schizzi di metallo fuso (MM = metallo fuso), buona stabilità laterale (LD = deformazione laterale))