Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elmetto di protezione SH 3000
Elmetto di protezione regolabile ed ergonomico con frontalino corto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottimo campo visivo verso l'alto
- Ampio campo visivo grazie al frontalino corto dell'elmetto
Comoda bardatura interna
- Regolabile singolarmente
- Bardatura tessile interna a 6 punti
Vestibilità sicura ed elevato livello di comfort
- Vestibilità ottimizzata per una migliore ergonomia
- Comoda bordatura tessile che si adatta alla forma della testa
- Ampio supporto per il collo per un maggiore sostegno e un elevato livello di comfort
- Aerazione grazie alle aperture di ventilazione regolabili
- Posizionamento ancora più aderente alla nuca
- Peso ridotto
Facile regolazione della larghezza
- Regolazione tramite il sistema a ghiera
Buona compatibilità con altri dispositivi per una maggiore sicurezza
- Protezioni per l'udito e visiere possono essere fissate all'elmetto grazie agli slot dedicati (30 mm)
Testato in conformità con la normativa EN 397 (elmetti di protezione per l'industria) con requisiti aggiuntivi
- Adatto a temperature molto basse (-30 °C)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.