Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elmetto di sicurezza per elettricisti SH 3000 E
Elmetto di protezione regolabile ed ergonomico con frontalino corto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Calotta di sicurezza completamente chiusa per l'uso da parte di elettricisti
- Conforme alle norme EN 397 ed EN 50365 (1000 V c.a.)
Ottimo campo visivo verso l'alto
- Ampio campo visivo grazie al frontalino corto dell'elmetto
Comoda bardatura interna
- Regolabile
- Bardatura tessile interna a 6 punti
Vestibilità sicura e comfort ottimale
- Vestibilità ottimizzata per una migliore ergonomia
- Comoda bardatura interna in tessuto che si adatta alla forma della testa
- Ampio supporto per il collo per un maggiore supporto e un elevato livello di comfort
- Ventilazione tramite fori regolabili
- Posizionamento ancora più aderente alla nuca
- Peso ridotto
Facile regolazione della larghezza
- Sistema a ghiera per la regolazione
Ottima compatibilità con altri dispositivi di protezione per una sicurezza ancora migliore
- Protezioni per l'udito e visiere possono essere fissate all'elmetto grazie agli slot dedicati (30 mm)
Testato in conformità alla norma EN 397 (elmetti di protezione per l'industria) con requisiti aggiuntivi
- Adatto a temperature molto basse (-30 °C)
- Assorbimento urti verticali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.