Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elmetto forestale combinato SH 2000 F S
Ergonomico e certificato KWF
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14695612.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Progettato specificamente per le esigenze degli operatori forestali e della lavorazione del legname
- Componenti dell'elmetto forestale combinato SH 2000 F S: Elmetto, visiera a rete, cuffie antirumore, kit adesivi applicati, sottogola premontato
- Visiera e cuffie antirumore possono essere regolate in modo perfetto in posizione di riposo quando non utilizzate, in modo da fornire sollievo alla zona cervicale.
- Temperatura ideale all'interno dell'elmetto grazie ai tre fori di ventilazione regolabili e all'eccezionale comfort
- Bardatura interna con sistema a ghiera, per la regolazione della larghezza con una sola mano
- Protezione contro schegge grazie alla visiera in rete metallica completa
- Cuffie antirumore con coppe auricolari morbide ed elevati valori di attenuazione acustica con SNR di 30 dB
- Maggiore visibilità dell'operatore grazie al kit di adesivi catarifrangenti
- Conforme alla EN 397 con requisiti aggiuntivi per temperature molto basse (-30 °C), alla EN 352-3 ed alla EN 1731
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.