Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Profi elmetto forestale combinato
Profi elmetto forestale combinato - 1
Profi elmetto forestale combinato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Profi elmetto forestale combinato

Elmetto combinato che soddisfa le esigenze degli operatori forestali, fornendo una protezione efficace, una buona ventilazione, comfort e una visibilità ottimale.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Ventilazione efficace dell'elmetto grazie ai numerosi fori di ventilazione distribuiti su una zona ampia



Elevato livello di sicurezza grazie alla speciale plastica ABS stabilizzata per i raggi UV e alla speciale geometria



Visibilità ottimale grazie all'aletta corta e alla visiera professionale



La visiera, realizzata in lega metallica antiruggine con struttura a rete brevettata, offre la massima trasmissione della luce e una maggiore resistenza



Visiera:


  • Realizzata in metallo inciso antiruggine, nero, verniciato a polvere, antiriflessi

  • Trasmissione della luce: max. 82%

  • Classe di protezione "S" per una maggiore resistenza

  • Testata in conformità con la normativa EN 1731

  • Migliore protezione contro la segatura


Cuffie antirumore:


  • Conforme alla norma EN 352-3

  • Eccellenti proprietà isolanti ed estremamente confortevoli da indossare

Testata e riconosciuta dalla FPA (Commissione tedesca di prove forestali)