Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elmetto per elettricisti SH-E 2000-S
Elmetto per elettricisti confortevole con ghiera di regolazione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Calotta senza fori di aerazione per l'utilizzo in ambito elettrico
Conforme alle norme EN 397 ed EN 50365 (1000 V c.a.)
Regolazione facile e veloce
Sistema di regolazione a ghiera
Ottimo campo visivo verso l'alto
Frontalino corto
Vestibilità ottimale e comfort elevato
Bardatura tessile interna a 6 punti
Compatibile con visiere e cuffie antirumore
Sistema di adattatori e scanalature laterali Euroslot
Testato in conformità alla norma EN 397 con requisiti supplementari
- Adatto a temperature molto basse fino a -30 °C
- Protegge dagli spruzzi di metallo fuso (MM = molten metal)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.