Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elmetto Per l'edilizia
Molto comodo e sicuro da indossare grazie alla bardatura ergonomica e regolabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ghiera per una regolazione ottimale
- Interno privo di sporgenze per evitare una pressione localizzata in caso di impatto
- Area di protezione estesa per il collo
- Estesa zona di ventilazione da 240 mm2
- Struttura a 5 bande
- Bardatura di regolazione
- Grandi superfici laterali
BG Bau raccomanda di sostituire gli elmetti in materiale termoplastico dopo un massimo di quattro anni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.