Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elmetto di protezione per lavori in quota Spider
Elmetto leggero ed ergonomico
- Misura min/max: 52 cm-63 cm
- Norma EN: 397
- Temperatura d’esercizio min: -30 °C
- Materiale: ABS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Comoda imbottitura
- Ventilazione eccellente
- Regolazione a rotazione per una vestibilità ottimale
- Punto di fissaggio per faretti
- La calotta dell'elmetto scolpita aumenta la visibilità sopra la testa
- Guscio per elmetto in ABS
Sottogola completamente regolabile
Il sottogola è progettato per mantenere l'elmetto sulla testa durante una caduta
Carico di rottura a 25 daN
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.