Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Esalatore di vapore
Esalatore di vapore - 1
Esalatore di vapore - 2
Esalatore di vapore - 3
Esalatore di vapore - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Esalatore di vapore

Per l’utilizzo in abbinamento a sistemi impermeabilizzanti liquidi

  • Altezza: 250 mm
  • Diametro: 230 mm
  • Diametro esterno tubo: 70 mm
  • Diametro interno tubo: 65 mm
  • Diametro testa: 115 mm
  • Larghezza vello: 400 mm
  • Materiale carcassa: TPE - Thermoplastic polyolefin elastomer
  • Numero pezzi: 5 PZ
  • Peso prodotto (per pezzo): 2100 g
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
Cod. art. Altezza Diametro Diametro esterno tubo Diametro interno tubo Numero UI
Prezzo/UI
0818002951
250 mm 230 mm 70 mm 65 mm
5 pz.
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
  • Migliore ancoraggio dei sistemi impermeabilizzanti liquidi

  • Corpo in polipropilene con tessuto non tessuto pressofuso in un unico pezzo

  • Base dotata di rilievi per evitare accumuli di umidità al di sotto dell’esalatore

  • Ingelivo
Indicazione

La densità di posa è da valutare in funzione del grado di umidità presente nella stratigrafia del supporto. La superficie massima di lavoro per ogni esalatore è pari a 20 m²



Nel caso sia presente uno strato coibente al di sotto della guaina, escludere i punti 2 e 3 dalla procedura applicativa