Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento di copiglie a scatto e copiglie a molla 145 pz
Acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assortimento di 145 pz
- 10 coppiglie a scatto diam. 4,5 mm
- 10 coppiglie a scatto diam. 6 mm
- 10 coppiglie a scatto diam. 8 mm
- 10 coppiglie a scatto diam. 10 mm
- 5 coppiglie a scatto diam. 11 mm
- 10 coppiglie a molla, 2 x 50 mm a occhiello singolo
- 10 coppiglie a molla, 2 x 50 mm a doppio occhiello
- 10 coppiglie a molla, 3 x 56 mm
- 10 coppiglie a molla, 3 x 62 mm
- 10 coppiglie a molla, 4 x 60 mm
- 10 coppiglie a molla, 4 x 78 mm
- 10 coppiglie a molla, 5 x 85 mm
- 10 coppiglie a molla, 5 x 92 mm
- 10 coppiglie a molla, 6 x 105 mm
- 5 coppiglie a molla, 6 x 120 mm
- 5 coppiglie a molla, 8 x 130 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.