Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di copiglie a scatto e copiglie a molla 145 pz

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di copiglie a scatto e copiglie a molla 145 pz

Acciaio zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Assortimento di 145 pz


  • 10 coppiglie a scatto diam. 4,5 mm

  • 10 coppiglie a scatto diam. 6 mm

  • 10 coppiglie a scatto diam. 8 mm

  • 10 coppiglie a scatto diam. 10 mm

  • 5 coppiglie a scatto diam. 11 mm

  • 10 coppiglie a molla, 2 x 50 mm a occhiello singolo

  • 10 coppiglie a molla, 2 x 50 mm a doppio occhiello

  • 10 coppiglie a molla, 3 x 56 mm

  • 10 coppiglie a molla, 3 x 62 mm

  • 10 coppiglie a molla, 4 x 60 mm

  • 10 coppiglie a molla, 4 x 78 mm

  • 10 coppiglie a molla, 5 x 85 mm

  • 10 coppiglie a molla, 5 x 92 mm

  • 10 coppiglie a molla, 6 x 105 mm

  • 5 coppiglie a molla, 6 x 120 mm

  • 5 coppiglie a molla, 8 x 130 mm