Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Espositore lampadine per veicoli a 12 V

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Espositore lampadine per veicoli a 12 V

Espositore a 12 V con 170 lampadine essenziali per veicoli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Ideale per lo stoccaggio in negozi e officine

  • Stoccaggio senza polvere grazie all'antina in Plexiglas trasparente

  • Tester per lampadine integrato (incl. batteria con blocco da 9 V)

  • Espositore per lampadine con termoformato in gommaspugna personalizzato, con fessure sagomate per lo stoccaggio preciso di lampadine alogene, lampadine per indicatori di direzione, per freni, per stazionamento, a siluro e a cuneo

  • I codici a barre sono situati nella parte superiore dell'espositore per un facile riordino tramite l'app Wurth (inclusa una scheda con codice a barre da 12 V e 24 V)

  • Montaggio a parete

  • Istruzioni di montaggio: rimuovere le due lampadine dal termoformato in gommaspugna allineandole con i fori sul retro dell'espositore. Fissare saldamente l'espositore nella posizione desiderata utilizzando i fori di montaggio. Viti di montaggio non incluse