Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Espositore lampadine per veicoli a 24 V
Espositore a 24 V con 170 lampadine essenziali per veicoli
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ideale per lo stoccaggio in negozi e officine
- Stoccaggio senza polvere grazie all'antina in Plexiglas trasparente
- Tester per lampadine integrato (incl. batteria con blocco da 9 V)
- Montaggio a parete
- Espositore per lampadine con termoformato in gommaspugna personalizzato, con fessure sagomate per lo stoccaggio preciso di lampadine alogene, lampadine per indicatori di direzione, per freni, per stazionamento, a siluro e a cuneo
- I codici a barre sono situati nella parte superiore dell'espositore per un facile riordino tramite l'app Wurth (inclusa una scheda con codice a barre da 12 V e 24 V)
- Istruzioni di montaggio: rimuovere le due lampadine dal termoformato in gommaspugna allineandole con i fori sul retro dell'espositore. Fissare saldamente l'espositore nella posizione desiderata utilizzando i fori di montaggio. Viti di montaggio non incluse
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.