Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Estintore a polvere
Estintore a polvere - 1
Estintore a polvere - 2
Estintore a polvere - 3
Estintore a polvere - 4
Estintore a polvere - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Estintore a polvere

Estintore a polvere per la protezione contro incendi di classe A (solidi), B (liquidi) e C (gas), per utilizzo in ambienti civili, industriali e nautici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Bombola in lega di alluminio, realizzata tramite imbutitura profonda verniciato con resina in poliestere


Massima sigillatura e semplicità di utilizzo



Valvola a leva in resina acetalica


Alta resistenza meccanica e totalmente immune alla corrosione



Manometro antiurto per elevata affidabilità e lunga durata nel tempo


Controllo immediato e sicuro dello stato di pressione dell’estintore costituito da


  • Valvola di non ritorno, che impedisce sbalzi di pressione verso l’interno del manometro, preservandone precisione e durata

  • Filtro sinterizzato, trattiene impurità e particelle solide, proteggendo le componenti interne più sensibili di tutta la valvola


Certificazione RINA (Registro Italiano Navale)


  • Conforme agli standard di sicurezza, qualità e affidabilità per uso industriale e nautico

  • Nautica: materiali, attrezzature e impianti su imbarcazioni secondo standard internazionali

  • Industria: sistemi di gestione qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro
Indicazione

Prodotto venduto con il corpo supporto. La manutenzione deve essere eseguita da enti certificati e specializzati. In assenza di manutenzione da ente qualificato la durata non è superiore a cinque anni (per data di riferimento vedere l'inchiostro nero sulla bombola). L’estintore è omologato in tutte le sue parti, l’utilizzo di parti di ricambio non originali comporta automaticamente l’annullamento dell’omologazione e della garanzia. Per un corretto utilizzo e norme si vedano istruzioni

Polvere estinguente ABC, certificata EN 615



Rispetta le norme e direttive europee


  • Norma Europea EN3

  • Direttiva Europea 2014/68/EU (P.E.D.– Pressure Equipment Directive)