Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Estrattori per capicorda
Estrattori per capicorda - 1
Estrattori per capicorda - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Estrattori per capicorda

Per i capicorda con due dentini di bloccaggio disposti in modo simmetrico

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Misura capocorda Design contatto Numero UI
Prezzo/UI
0713558371
1,65 mm E-95
1 pz.
0713558321
1,5 mm MCP, MAK
1 pz.
0713558322
2,8 mm MCP/Sensor-Tab, MAK
1 pz.
0713558323
4,8 mm, 6,3 mm MCP, MAK
1 pz.
0713558324
9,5 mm MCP, MAK
1 pz.
0713558331
1,5 mm, 2,8 mm Ducon
1 pz.
0713558333
4,8 mm, 6,3 mm Ducon
1 pz.
0713558334
9,5 mm Ducon
1 pz.
0713558314
9,5 mm Maxi-Power-Timer, Maxi-DFK
1 pz.
0713558311
1,6 mm Micro-Timer II e III, MFK/MFS
1 pz.
0713558312
2,8 mm, 5,8 mm Junior/Standard-Power-Timer, MDK/DFK
1 pz.
0713558363
8 mm BUP 8
1 pz.
0713558343
2,8 mm Sgancio primario e secondario SLK
1 pz.
0713558342
2,8 mm Sgancio primario SLK
1 pz.
0713558352
2,8 mm, 5,8 mm Connettori piatti con due linguette di incastro
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
Gli estrattori per capicorda originali Zebra sono stati progettati con il massimo livello qualitativo in stretta collaborazione con i vari produttori del settore. Adatti per sbloccare i diversi capicorda dai connettori senza danneggiarli.