Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Estrattore, doppio braccio, doppio gancio
Estrattore, doppio braccio, doppio gancio - 4
Estrattore, doppio braccio, doppio gancio - 1
Estrattore, doppio braccio, doppio gancio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Estrattore, doppio braccio, doppio gancio

Le estremità a gancio intercambiabili strette o larghe si bloccano automaticamente.

  • Apertura esterna: 90 mm
  • Profondità di serraggio: 80 mm
  • Lunghezza alberino: 125 mm
  • Numero bracci: 2 PZ
  • Larghezza gancio (terminale sottile): 10 mm
  • Larghezza gancio (terminale largo): 17 mm
  • Lunghezza nasello gancio: 7 mm
  • Spessore nasello gancio: 2 mm
  • Forza d'estrazione max: 2 t
  • Dimensione filettatura: M14 x 1,5