Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Estrattore a presa interna, standard

Estrattore per cuscinetti interni

L’estrattore professionale per cuscinetti interni e per viti è un utensile a mano che non può mancare nella tua borsa da lavoro. Si tratta di una componente indispensabile per raggiungere e per intervenire sui punti più nascosti e difficili, garantendoti un risultato di alto livello e immediato. La rimozione dei cuscinetti a sfera, degli anelli e delle boccole da fori stretti è un’operazione che può richiedere molto tempo se non si hanno gli strumenti adatti. Utilizzando gli estrattori acquistabili sullo shop online di Würth risparmierai molto tempo e renderai le operazioni molto semplici e rapide: i nostri estrattori per boccole non richiedono infatti complessi interventi di trapanatura o saldatura. I prodotti sono costituiti da materiale certificato di qualità, che performano ottimamente in tutti i contesti professionali. Per far fronte con successo a tutte le richieste, il catalogo online di Würth comprende una selezione molto ampia e completa e trovare la misura per tutte le tue applicazioni è facilissimo. La scelta è davvero molto completa e copre tutti i range di misure che possono essere utili per i professionisti e gli artigiani. Si va dalla referenza più piccola fino a quella più grande che hanno rispettivamente le seguenti misure: diametro foratura (min/max) 5-8 mm, diametro ganasce di estrazione 4 mm, lunghezza ganasce di estrazione 10 mm, diametro alberino 26 mm. E diametro foratura (min/max) 55-70 mm, diametro ganasce di estrazione 46 mm, lunghezza ganasce di estrazione 115 mm, diametro alberino 55 mm. La speciale struttura superficiale dell’estrattore per interni si aggrappa alla vite e tramite rotazione sinistrorsa svita la vite bloccata, senza danneggiare in nessun modo la filettatura. I ganci dell’estrattore interno appositamente sagomati afferrano l'anello interno del cuscinetto a sfere con precisione e senza errori. Per assicurare una presa solida e sicura, le ganasce di estrazione sono ritorte e temprate. Per un’applicazione ideale ti consigliamo di procedere nel seguente modo: inserire l'estrattore per boccole nel foro. Avvitare il perno, tenendo il dado per impedirgli di muoversi. Le ganasce di estrazione si aprono e le punte di estrazione del morsetto afferrano sotto il cuscinetto. Avvitare il martello scorrevole o il contro supporto sulla filettatura di collegamento ed estrarre il cuscinetto. Chi sceglie Würth come fornitore ha la certezza di trovare una selezione di utensili molto ampia e completa e di avere sempre a disposizione un’assistenza tecnica e preparata, pronta a rispondere a ogni tipo di dubbio.