Gli estrattori sono una soluzione ideale per svitare dadi e viti arrugginite, arrotondate o danneggiate. Si fa una distinzione generale tra applicazione interna ed esterna. L'applicazione interna è la soluzione ideale per estrarre viti con testa a esagono incassato o TX. L'applicazione esterna è adatta principalmente per profili a testa esagonale.
Selezionare un estrattore adatto e inserirlo nella vite utilizzando una bussola da 13 mm e un cricchetto. Il profilo aggressivo a spirale conico si aggrappa saldamente al materiale della vite e ne permette l'estrazione in modo sicuro. Adatto anche per estrarre bulloni e viti spezzati. Preforare la vite o il bullone spezzati. Allargare il foro di mezzo millimetro fino a Ø 6 mm. Allargare il foro di un millimetro per Ø 8-14 mm. Selezionare un estrattore appropriato e avvitarlo nel foro, quindi estrarre la vite o il bullone.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.