Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Estrattore conico per viti

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Estrattore conico per viti

Per rimuovere viti o prigionieri rotti.

  • Materiale: Acciaio cromo-vanadio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per vite Lunghezza Diametro foratura Misura Numero UI
Prezzo/UI
0695347940
1/8 poll. - 1/4 poll., M3 - M6 50 mm 1,8 mm 1
0695348314
5/16 poll. - 7/16 poll., M8 - M11 64 mm 3,7 mm 3
0695348127
1/4 poll. - 5/16 poll., M6 - M8 57 mm 2,6 mm 2
0695348501
7/16 poll. - 9/16 poll., M11 - M14 71 mm 5,5 mm 4
0695348688
9/16 poll. - 3/4 poll., M14 - M18 78 mm 7 mm 5
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
  • Per rimuovere viti o prigionieri rotti

  • In acciaio forgiato al cromo vanadio