Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Estrattore per ghiere cassette con manico e perno guida
Con manico lungo per una trasmissione della potenza efficiente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per gli attacchi più comuni sulle ghiere delle cassette da 7 a 12 velocità, compresi i modelli di Shimano, SRAM e di altri produttori
- Adatto anche per ghiere dei freni a disco e adattatori per ghiere con 12 scanalature
- Il manico lungo 355 mm garantisce una trasmissione della potenza efficiente e l'ampia impugnatura in gomma antiscivolo assicura un lavoro sicuro e agevole
- Dotato di un perno guida da 5 mm per una centratura e stabilità migliori
- In acciaio con trattamento termico per garantire il livello di stabilità e durata richiesto per l'uso quotidiano
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.