Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit estrattore universale per giunti sferici di autovetture e autocarri leggeri 6 pezzi
Kit di utensili per smontare i giunti sferici sull'assale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Esecuzione forgiata particolarmente robusta con 4 sedi intercambiabili per forcelle
- Gli attacchi per forcelle e la testa di pressione piatta sull'attrezzo base consentono il posizionamento dell'estrattore anche in uno spazio ristretto
- Con alberino centrale per l'apertura di 25-90 mm regolabile in continuo. La parte concava ovale in corrispondenza del punto di contatto del mandrino di pressione fornisce una guida sicura a diverse ampiezze di apertura
- Il mandrino di pressione con filettatura trapezoidale è dotato di due innesti e consente quindi, a seconda dello spazio, l'innesto tra le ganasce o esternamente ad esse. L'utilizzo di un'avvitatrice a impulsi, inoltre, genera un impatto rotazionale particolarmente efficace sul componente.
- Campo di impiego molto ampio per pressoché tutti gli autoveicoli, i furgoni e gli autocarri leggeri.
Fornitura:
- 1x attrezzo base con mandrino di pressione centrale e con filettatura trapezoidale
- 4 ganasce di attacco per forcella da 24/27/31/36mm
- Per uso universale con giunti scorrevoli, giunti di tiranti trasversali e giunti strutturali.
- Ideale in particolare per i nuovi modelli con sospensioni multi-link in alluminio. In questi casi i giunti sferici sono spesso particolarmente grandi e molto vicini tra loro, per es. in VW/Audi, BMW e Mercedes Benz
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.