Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Estrattore interno ad espansione
Per l'estrazione di cuscinetti a sfere, anelli e boccole da fori stretti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ganci di estrazione appositamente sagomati afferrano l'anello interno del cuscinetto a sfere con precisione
- Le ganasce di estrazione sono ritorte e temprate
Il diametro filettatura perno centrale per 0714525058, 0714525059 e 0714525060 è M14 x 1,5 mm
Inserire l'estrattore interno nel foro. Avvitare il perno, tenendo il dado per impedirgli di muoversi. Le ganasce di estrazione si aprono e le punte di estrazione del morsetto afferrano sotto il cuscinetto. Avvitare il martello scorrevole o il contro supporto sulla filettatura di collegamento ed estrarre il cuscinetto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.