Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Estrattore per pedivelle 3-in-1
Estrattore per pedivelle su mandrini Octalink, ISIS e con profilo quadro
- Lunghezza: 81 mm
- Materiale: Acciaio temprato
- Superficie: Fosfatato
- Attacco: 8 mm
- Impronta 2: 15 mm
- Tipo di attacco: Esagono incassato
- Tipo di attacco 2: Esagono esterno
- Peso prodotto (per pezzo): 107 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per lo smontaggio della pedivella dal movimento centrale
Compatibilità
L'utensile può essere utilizzato per rimuovere la pedivella da mandrini ISIS, Octalink e anche su profili quadri
Nessuna parte staccabile - l'utensile è dotato di uno speciale attacco rotante che non può essere rimosso, quindi non vi è il rischio di perderlo
Utilizzare con una chiave per esagono incassato da 8 mm o una chiave esterna da 15 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.