Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Estrattore scorrevole 9 kg senza rimbalzo
Per estrarre efficacemente i pezzi incastrati e per lavori di raddrizzatura sulla carrozzeria.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- L'estrattore scorrevole è riempito con granuli d'acciaio. In questo modo si evita che il peso rimbalzi quando si colpisce la struttura di supporto. L'intensità dell'impatto viene pertanto aumentata, poiché l'intera forza viene trasferita al componente lavorato.
- Particolarmente delicato sui giunti, per un lavoro senza sforzo.
- La gamma delle applicazioni può essere ampliata in base ai requisiti tramite l'acquisto opzionale di accessori aggiuntivi.
- Rimozione di iniettori, mozzi ruota, giunti strutturali
- Allineamento e risagomatura delle parti della carrozzeria, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.