Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit per rimozione 15 pz per cuscinetto ruota avvitato
In particolare per la rimozione dei cuscinetti ruota compatti avvitati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Anche per la maggior parte degli altri profili dei cuscinetti ruota
- Facile rimozione del gruppo cuscinetto ruota, del mozzo o solo del cuscinetto mediante il fissaggio con due coni adatti e un estrattore a massa scorrevole
- Efficace anche per allentare i componenti realizzati in combinazione alluminio/acciaio senza molti adattatori speciali
- Include mandrino in ottone per una rimozione delicata dell'albero di trasmissione.
Contenuto:
- 1 mandrino TR20x3, lunghezza: 305 mm, con supporto per estrattore a massa scorrevole M18x1,5 e attacco SW32
- 2 dadi di serraggio TR20x3 con collare ∅ 47 mm, attacco SW27
- 2 controdadi TR20x3, attacco SW27
- 2 pz ciascuno di coni di pressione ∅ 45 x altezza 23 mm, ∅ 60 x altezza 28 mm e ∅ 71 x altezza 28 mm
- 1 mandrino in ottone ∅ 20 x 200 mm per albero motore
Utilizzabile solo in combinazione con estrattore a massa scorrevole opzionale Würth art. n. 1952003050 o 1952003060, oppure con un estrattore a massa scorrevole disponibile in commercio con massa battente a partire da 5 kg!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.