Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Filamento per stampa FFF Fiberthree F3 PA-CF Pro
Filamento tecnico in poliammide modificata per la stampa 3D, rinforzato con fibre di carbonio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il materiale presenta un'eccellente robustezza con resistenza agli urti, minima tendenza a deformarsi e un'ottima adesione dello strato.
- La buona resistenza al calore lo rende adatto per tutte le applicazioni per parti che richiedono un'elevata robustezza.
- Elegante finitura superficiale opaca. Essendo molto rigido, il filamento può spezzarsi durante il percorso di alimentazione verso l'ugello in caso di curve troppo strette.
- Le parti stampate che presentano pareti sottili possono diventare molto flessibili in presenza di umidità, in questo caso è consigliato l'utilizzo di F3 PA-CF Lite.
- Questo materiale si differenzia da F3 PA-CF Lite per maggiore resistenza alla trazione, migliore stampabilità e maggiore sensibilità all'umidità durante la stampa.
Vantaggi
- Poliammide ad alte prestazioni a base di PA 6
- 15% in peso di fibre di carbonio
- Alta resistenza; moderatamente igroscopico
- Deformazione minima
- Ottima adesione al letto di stampa
- Finitura nera opaca
Istruzioni per l'applicazione
- Si consiglia l'uso di ugelli resistenti all'usura.
- Per risultati di stampa ottimali, la conservazione e la stampa del filamento devono avvenire in un ambiente asciutto.
- Il materiale presenta un'eccellente robustezza con resistenza agli urti, minime tendenze a deformarsi e un'ottima adesione dello strato. consiglia di utilizzare un essiccatore (dry box) e un agente essiccante.
Si consiglia l'uso di ugelli resistenti all'usura. Per risultati di stampa ottimali, il filamento deve essere mantenuto asciutto durante la conservazione e la stampa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.