Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA ESD
Filamento tecnico in poliammide modificata per la stampa 3D, rinforzato con fibre di carbonio e particelle conduttive
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le fibre di carbonio riducono al minimo il restringimento, diminuendo il rischio di deformazione.
- Il materiale presenta un altissimo livello di robustezza con resistenza agli urti, bassa tendenza a deformarsi e un'ottima adesione dello strato.
- La buona resistenza al calore lo rende adatto per tutte le applicazioni per parti che richiedono un'alta robustezza, unita a conducibilità ESD nel componente stampato.
- Resistenza prevista (superficie o contatto) inferiore a 10ꝰ Ω cm nel componente stampato
- Elegante finitura superficiale opaca
- La tempra a 70 °C per diverse ore può aumentare la cristallinità del polimero.
- Ciò aumenta la robustezza e la resistenza del poliammide in condizioni calde e umide.
Vantaggi
- PA 6 (modificato) con conducibilità ESD
- Con fibre di carbonio e particelle conduttive
- Resistenza molto elevata e bassa tendenza alla deformazione
- Buona adesione al letto di stampa
- Finitura nera opaca
- Conducibilità da 10-5 a 10-9 S/cm quando stampato
Istruzioni per l'applicazione
- Si consiglia l'uso di ugelli resistenti all'usura.
- Per risultati di stampa ottimali, la conservazione e la stampa del filamento devono avvenire in un ambiente asciutto.
- Si consiglia di utilizzare un essiccatore (dry box) e un agente essiccante.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.