Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA-GF Pro
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA-GF Pro - 1
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA-GF Pro - 2
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA-GF Pro - 3
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA-GF Pro - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA-GF Pro

Filamento tecnico in poliammide modificato per la stampa 3D, rinforzato con fibre di vetro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Le fibre di vetro riducono al minimo il restringimento, diminuendo significativamente il rischio di deformazione.

  • Il materiale presenta un'eccellente robustezza con resistenza agli urti, minima tendenza a deformarsi e un'ottima adesione dello strato.

  • La buona resistenza al calore e ai materiali lo rende adatto per tutte le applicazioni per parti leggere che richiedono un'alta resistenza.

  • Finitura superficiale opaca ruvida. Essendo molto rigido, il filamento può spezzarsi durante il percorso di alimentazione verso l'ugello in caso di curve troppo strette.

  • Questo materiale si differenzia da F3 PA-CF Pro per la natura non conduttiva delle fibre e una resistenza leggermente inferiore.


Vantaggi


  • Poliammide ad alte prestazioni a base di PA 6

  • 15% in peso di fibre di vetro

  • Alta resistenza; moderatamente igroscopico

  • Bassa deformazione

  • Ottima adesione al letto di stampa

  • Finitura satinata bianca


Istruzioni per l'applicazione


  • Si consiglia l'uso di ugelli resistenti all'usura.

  • Per risultati di stampa ottimali, la conservazione e la stampa del filamento devono avvenire in un ambiente asciutto.

  • Si consiglia di utilizzare un essiccatore (dry box) e un agente essiccante.
Indicazione

Si consiglia l'uso di ugelli resistenti all'usura. Per risultati di stampa ottimali, il filamento deve essere mantenuto asciutto durante la conservazione e la stampa.