Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Ortho
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Ortho - 1
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Ortho - 2
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Ortho - 3
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Ortho - 4
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Ortho - 5
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Ortho - 6
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Ortho - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Ortho

Filamento tecnico in poliammide modificata per la stampa 3D

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Il materiale presenta un alto livello di robustezza con bassa tendenza a deformarsi e un'ottima adesione dello strato.

  • Il materiale si distingue dalle altre poliammidi grazie all'elevata trasmissione della luce e alla buona trasparenza.

  • È quindi ideale per le applicazioni che richiedono trasparenza e resistenza di lunga durata superiore a 70 °C, ad esempio per ortesi, lampadari, espositori, ecc.

  • Gli oggetti stampati sono traslucidi, ma non trasparenti a causa della procedura di stampa.

  • A seconda della sorgente luminosa, il materiale stampato appare diverso: leggermente giallo sotto la luce artificiale o leggermente blu alla luce solare/naturale.


Vantaggi


  • Basato su PA 6

  • Incolore, traslucido, trasparente

  • Alta resistenza e bassa deformazione

  • Ottima adesione al letto di stampa

  • Possibilità di stampare superfici lisce

  • Biocompatibilità ISO 10993-5 superata


Istruzioni per l'applicazione


  • Per risultati di stampa ottimali, la conservazione e la stampa del filamento devono avvenire in un ambiente asciutto.

  • Si consiglia di utilizzare un essiccatore (dry box) e un agente essiccante.
Area di applicazione