Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Pure Pro
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Pure Pro - 1
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Pure Pro - 2
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Pure Pro - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PA Pure Pro

Filamento tecnico in poliammide modificato per la stampa 3D

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Il materiale presenta un livello di resistenza simile per le parti stampate e stampate a iniezione, con minima tendenza a deformarsi e un'ottima adesione dello strato.

  • La buona resistenza al calore e ai materiali lo rende adatto per tutte le applicazioni per parti che richiedono un'elevata robustezza.

  • Questo materiale si differenzia da F3 PA-CF Pro in quanto non contiene fibre e non è rinforzato.

  • Può essere stampato con temperature molto inferiori rispetto a PA PureLite e offre una maggiore resistenza, ma è leggermente più sensibile all'assorbimento di umidità quando stampato.

  • È adatto come materiale comparativo per valutare l'influenza dell'aggiunta di fibre, per stampare componenti multi-materiale e come alternativa quando è richiesta una superficie liscia o quando le fibre compromettono il risultato.


Vantaggi


  • Poliammide ad alte prestazioni a base di PA 6

  • Non rinforzato

  • Alta resistenza; moderatamente igroscopico

  • Bassa deformazione

  • Ottima adesione al letto di stampa

  • Possibilità di stampare superfici estremamente lisce


Istruzioni per l'applicazione


  • Può essere stampato con un'immissione di calore molto inferiore rispetto a PA PureLite, ma è leggermente più sensibile all'assorbimento di umidità quando stampato.

  • Per risultati di stampa ottimali, la conservazione e la stampa del filamento devono avvenire in un ambiente asciutto.

  • Si consiglia di utilizzare un essiccatore (dry box) e un agente essiccante.
Indicazione

Per risultati di stampa ottimali, il filamento deve essere mantenuto asciutto durante la conservazione e la stampa.

Area di applicazione