Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Materiale per stampa FFF Fiberthree F3 PP-GF25
Filamento tecnico in polipropilene modificato per la stampa 3D
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Il materiale è modificato per l'uso nelle stampanti 3D e si distingue per l'aggiunta di fibre con minima tendenza a deformarsi durante la stampa.
- La resistenza agli acidi e l'elasticità residua lo rendono ideale per le applicazioni che richiedono flessibilità d'uso e contatto con materiali corrosivi.
- A causa del materiale, la resistenza è significativamente inferiore rispetto alle poliammidi.
- Per i componenti si consiglia quindi di adottare dimensioni che prevedono più materiale nei punti critici; lo stesso vale in generale per gli spessori delle pareti con questo materiale.
Vantaggi
- Polipropilene modificato con 25% di fibra di vetro
- Nessun assorbimento d'acqua
- Elevata resistenza agli acidi
Bassa deformazione - Ottima adesione al letto di stampa
- Elevata elasticità
Istruzioni per l'applicazione
- Il filamento può essere stampato facilmente a circa 230 °C e non assorbe acqua.
- L'ugello deve essere di almeno 0,4 mm per evitare che si ostruisca con le fibre.
- Si consiglia l'uso di ugelli resistenti all'usura.
- A differenza dei materiali igroscopici, come PA o PC, il PP consente di conservare le bobine fuori da un contenitore.
Si consiglia l'uso di ugelli resistenti all'usura. Il filamento non è igroscopico e può essere conservato o stampato senza particolari requisiti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.