Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per serramenti FBS con testa piana svasata rialzata

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per serramenti FBS con testa piana svasata rialzata

Acciaio, zincato (passivazione a strato spesso), rivestito di Deltacoll, incavo RW, smistato a rulli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Incavo: RW20

  • Filetto tagliente intero e punta ad ago per una presa precisa e un inserimento rapido

  • Diametro testa 7,0 mm

  • Resistenza alla temperatura dello strato di protezione contro la corrosione: 150 °C

  • Rivestimento anticorrosivo senza cromo esavalente (Cr VI)

  • Per sistemi automatici, burattata


Particolarmente resistente alla corrosione


Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conforme allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 240 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo base.