Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, testa leggermente bombata FBS Acciaio, zincato, passivato bianco (A3K), impronta AW
Per sistemi automatici, burattate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Filettatura speciale con punta ad ago
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite per serramenti per il fissaggio di ferramenta su profili in PVC
Impronta AW
- Ottima trasmissione della forza
- Assenza di forza di espulsione
- Centraggio immediato dell’inserto
- Posizionamento rapido
Burattata
Burattata in base al diametro della testa
(Verranno controllate le parti estranee > o < come ad esempio il diametro della testa)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.