Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per serramenti, testa leggermente bombata FBS
Acciaio con rivestimento ALZ, inserto PH. Per sistemi automatici, burattata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Filetto tagliente intero e punta ad ago per una presa precisa ed un inserimento rapido
- Diametro testa 7,0 mm
- Vite per serramenti, per il fissaggio di ferramenta su profili in PVC
Rivestimento ALZ
Resistenza alla corrosione in atmosfere umide con spruzzi salini conforme allo standard DIN EN ISO 9227-NSS: 500 ore senza produzione di ruggine rossa sul metallo base
Rivestimento anticorrosivo esente dal cromo esavalente.
Burattata
Burattata in base al diametro della testa (le parti estranee > o < come il diametro della testa verranno eliminate)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.